日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
簡易車両出庫警告灯
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20932496
品番
KL12V-100TJY
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
保護構造
IP23
温度範囲(℃)
-10〜50
定格電圧(V)
AC100
構造
LED、屋外
外径(Φmm)
120
表示部
ニコボイス(壁面ブラケット装着)
機能
充電式、点滅、回転、スピーカー
人感センサー
TJ 型(双方向)