LED積層灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式ポール円形台座 消費電力(W)4.9 注文コード20933397 品番VT04L-024F2/M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は取付方式・消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.3 赤/緑 取付方式ポール円形台座 規格CE 保護構造IP54 段数2 消費電力(W)4.9 温度範囲(℃)-20〜60 定格電圧(V)AC/DC24 構造LED、屋内 外径(Φmm)40 高さH(mm)195 機能点灯、点滅、BZブザー、音量 電線仕様-種別入力線:AWG#22 600mm、電源線:AWG#22 600mm ブザー音2 種、80dB 材質(ボディ)ABS 材質(レンズ)PC 音圧レベル(dB)約60〜80 点滅数(回/分)60 LED使用数(個)8/段 接点容量30V 50mA以上
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする