質量(kg)0.33
色赤/黄/緑
取付方式直付け
規格CE、UL
保護構造IP54
段数3
消費電力(W)6.1
温度範囲(℃)-20〜60
定格電圧(V)AC/DC24
構造LED、屋内
外径(Φmm)40
高さH(mm)231
機能点灯、点滅、BZブザー、音量
電線仕様-種別入力線:AWG#22 900mm、電源線:AWG#22 900mm
ブザー音2 種、80dB
材質(ボディ)ABS
材質(レンズ)PC
音圧レベル(dB)約60〜80
点滅数(回/分)60
LED使用数(個)8/段
接点容量30V 50mA以上