曜日別特売
VT04L-024F3/M1 LED積層灯 日恵製作所 20933440

LED積層灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
機能点灯、点滅、BZブザー、音量
取付方式ポール円形台座
内容量1個注文コード20933440品番VT04L-024F3/M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
質量(kg)0.33赤/黄/緑取付方式ポール円形台座規格CE、UL保護構造IP54段数3消費電力(W)6.1温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24構造LED、屋内外径(Φmm)40高さH(mm)231機能点灯、点滅、BZブザー、音量電線仕様-種別入力線:AWG#22 600mm、電源線:AWG#22 600mmブザー音2 種、80dB材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PC音圧レベル(dB)-点滅数(回/分)60LED使用数(個)8/段接点容量30V 50mA以上
関連資料:(0.47MB)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする