日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
直付け
消費電力(W)
2.4
注文コード
20933564
品番
VT04L-024T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
取付方式・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.29
色
赤/緑
取付方式
直付け
規格
CE
保護構造
IP54
段数
3
消費電力(W)
2.4
温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
AC/DC24
構造
LED、屋内
外径(Φmm)
40
高さH(mm)
195
機能
点灯
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 900mm、電源線:AWG#22 900mm
ブザー音
-
材質(ボディ)
ABS
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
-
点滅数(回/分)
-
LED使用数(個)
8/段
接点容量
30V 50mA以上
関連資料:
(0.47MB)