PT120 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 20933623

PT120 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 20933623
PT120 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 20933623
PT120 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 20933623
PT120 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 20933623

高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード20933623品番PT120
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途
機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応オイルトラスコ品番781-2086材質ポリプロピレン長さ(mm)1200質量(kg)5.4ホワイト直径(Φmm)76吸着量(L/枚)48

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20933623
2016-06-22
用途: 油漏れ緊急時対応
製造業

実際には使用していませんが油漏れの対策の準備が出来ました。到着までに少し時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする