日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20933625
品番
VT04L-024T3/L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.32
色
赤/黄/緑
取付方式
ポールL型金具
規格
CE、UL
保護構造
IP54
段数
3
消費電力(W)
3.6
温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
AC/DC24
構造
LED、屋内
外径(Φmm)
40
高さH(mm)
231
機能
点灯
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 600mm、電源線:AWG#22 600mm
ブザー音
-
材質(ボディ)
ABS
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
-
点滅数(回/分)
-
LED使用数(個)
8/段
接点容量
30V 50mA以上
関連資料:
(0.47MB)