京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20933763
品番
4TFK030-080
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
3
表面処理
MEGACOAT NANO