京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20933964
品番
4TFK100-250
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
80
刃径(Φmm)
10
表面処理
MEGACOAT NANO