京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20933982
品番
4TFK120-180
参考基準価格(税別)
¥19,060
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
18
刃数
4
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
12
表面処理
MEGACOAT NANO