京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20934025
品番
4TFK160-350
参考基準価格(税別)
¥40,110
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
110
刃径(Φmm)
16
表面処理
MEGACOAT NANO