京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃径(Φmm)
3
注文コード
20934068
品番
4TFR030-080-R02
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
3
表面処理
MEGACOAT NANO