画像準備中

高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 刃径(Φmm)4 注文コード20934095 品番4TFR040-120-R05
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は刃径など31種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)12 刃数4 全長(mm)60 刃径(Φmm)4 表面処理MEGACOAT NANO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする