京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
刃径(Φmm)
12
注文コード
20934287
品番
4TFR120-260-R15
参考基準価格(税別)
¥24,280
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
12
表面処理
MEGACOAT NANO