LED積層灯

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20934456 品番 VT10K-200E2W
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)1.14 赤/緑 保護構造IP54 段数2 消費電力(W)6.0 温度範囲(℃)-20〜60 定格電圧(V)AC100〜200 構造直付式、LED、屋外 外径(Φmm)100 高さH(mm)329 機能ワイド電源、点滅、スピーカー、WAV、音量 電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm 材質(ボディ)ASA 材質(レンズ)PC 音圧レベル(dB)60〜85 耐振動4.5G 点滅数(回/分)60 LED使用数(個)8/段 接点容量30V 30mA以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする