質量(kg)1.41
色赤/黄/緑/青
保護構造IP54
段数4
消費電力(W)8.5
温度範囲(℃)-20〜60
定格電圧(V)AC100〜200
構造直付式、LED、屋外
外径(Φmm)100
高さH(mm)449
機能ワイド電源、点滅、スピーカー、WAV、音量
電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm
材質(ボディ)ASA
材質(レンズ)PC
音圧レベル(dB)60〜85
耐振動4.5G
点滅数(回/分)60
LED使用数(個)8/段
接点容量30V 30mA以上