日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20934535
品番
VT10K-200T4
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.17
色
赤/黄/緑/青
保護構造
IP54
段数
4
消費電力(W)
6.6
温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
AC100〜200
構造
直付式、LED、屋内
外径(Φmm)
100
高さH(mm)
379
機能
ワイド電源、点灯
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm
材質(ボディ)
ASA
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
-
耐振動
4.5G
点滅数(回/分)
-
LED使用数(個)
4/段
接点容量
30V 30mA以上