日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20934560
品番
VT10K-D24E1W
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.98
色
赤
保護構造
IP54
段数
1
消費電力(W)
5.1
温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
DC24
構造
直付式、LED、屋外
外径(Φmm)
100
高さH(mm)
269
機能
ワイド電源、点滅、スピーカー、WAV、音量
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm
材質(ボディ)
ASA
材質(レンズ)
PC
音圧レベル(dB)
60〜85
耐振動
4.5G
点滅数(回/分)
60
LED使用数(個)
8/段
接点容量
30V 30mA以上