質量(kg)1.25
色赤/黄/緑
保護構造IP54
段数3
消費電力(W)5.4
温度範囲(℃)-20〜60
定格電圧(V)DC24
構造直付式、LED、屋内
外径(Φmm)100
高さH(mm)389
機能ワイド電源、点灯、点滅、スピーカー、WAV、音量
電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm
材質(ボディ)ASA
材質(レンズ)PC
音圧レベル(dB)60〜85
耐振動4.5G
点滅数(回/分)60
LED使用数(個)4/段
接点容量30V 30mA以上