曜日別特売

チップ BDMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR1535切刃長さ(mm)6.7コーナー半径(mm)0.4注文コード20934646品番BDMT070304ER-JS PR1535
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質PR1535厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.7コーナー半径(mm)0.4形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする