京セラ
チップ BDMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
CA6535
切刃長さ(mm)
11
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
20934752
品番
BDMT110304ER-JS CA6535
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA6535
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
コーナー半径(mm)
0.4
形状
平行四辺形82°
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面