曜日別特売

チップ BDMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR1535切刃長さ(mm)11コーナー半径(mm)0.8注文コード20934838品番BDMT11T308ER-N2 PR1535
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質PR1535厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11コーナー半径(mm)0.8形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする