ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20935156
品番
L-KIT505A
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ
中倍率(2×)、ワイドベース
倍率
27〜200
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
有効視野(mm)
20×15〜2.8×2.1
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時