マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935445 品番L-KIT908
12月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ) 倍率35〜250 作動距離(mm)105 有効視野(mm)20×15〜2.8×2.1
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする