画像準備中

チップ CCGT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 材質TN620 注文コード20935477 品番CCGT060204EL-U TN620
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,567
販売価格(税別)
7,788
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする