マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935479 品番L-KIT911
12月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56〜4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率70〜500 作動距離(mm)105 有効視野(mm)10×7.6〜1.4×1.0
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする