マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935795 品番L-KIT943
参考基準価格(税別)¥341,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率95〜570 作動距離(mm)45 有効視野(mm)5.5×3.1〜0.9×0.5
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1101)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする