マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935847 品番L-KIT948
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.7〜76 作動距離(mm)350〜150 有効視野(mm)191×107〜6.9×3.9
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1106)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする