マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20936109 品番L-KIT974
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥438,680
販売価格(税別)
398,800

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7〜13.7×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率76〜635 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.3×1.9〜0.4×0.2
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする