ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20936626 品番CB-CD23-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。
【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。
【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。
【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。

材質TPE ブラック 質量(g)37 最大出力(W)100(20V5A) ケーブル長(m)1 最大解像度4K RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする