日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 防災防犯標識
イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
縦(mm)
150
注文コード
20936739
品番
047133
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
縦
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
トラスコ品番
244-5232
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
色
消銀地
質量(g)
18
取付方式
粘着シール
縦(mm)
150
横(mm)
220
表示内容
防犯カメラ作動中