イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 縦(mm)220 注文コード20936748 品番047134
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

トラスコ品番244-5244 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 消銀地 質量(g)18 取付方式粘着シール 縦(mm)220 横(mm)150 表示内容防犯カメラ作動中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする