日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
イラストマグネット標識 開閉注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1枚)
注文コード
20936800
品番
047411
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
用途
扉をあける際の注意喚起に。
トラスコ品番
244-5256
材質
塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
35
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
235
横(mm)
235
表示内容
開閉注意