消防・危険物標識 少量危険物貯蔵取扱所

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20936949 品番 055440
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

用途当該情報の明示(指示)用に。 トラスコ品番244-5243 材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 取付穴4ヵ所 質量(g)700 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容少量危険物貯蔵取扱所 穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする