日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識 禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937019
品番
059104
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
日本消防標識工業会推奨品です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
387-3471
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)
250
横(mm)
500
表示内容
禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁