消防標識 禁煙・NOSMOKING

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20937037 品番 059109
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番251-4652 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)70 タイププレート 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)150 表示内容禁煙・NOSMOKING

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする