059209 消防標識 禁煙・NOSMOKING 日本緑十字社 20937055

消防標識 禁煙・NOSMOKING

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番251-4645
内容量1枚注文コード20937055品番059209
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番251-4645材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)200タイププレート取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)500横(mm)250表示内容禁煙・NOSMOKING
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする