日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防標識ステッカー 禁煙・NOSMOKING
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20937150
品番
059112
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
251-4637
材質
本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
14
タイプ
ステッカー
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
300
表示内容
禁煙・NOSMOKING