消防標識ステッカー 火気厳禁・NOOPENFLAME

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20937186 品番 059113
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。

用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番251-4649 材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.4 質量(g)14 タイプステッカー 取付方式貼付タイプ 縦(mm)150 横(mm)300 表示内容火気厳禁・NOOPENFLAME

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする