日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防標識 火災報知機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937299
品番
066509
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
消火器の設置場所を明示します。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
250-1778
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
28
取付方式
穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
火災報知機