蓄光消防標識 火災報知機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20937335 品番066808
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

消火器等の設置場所を明示します。

用途当該情報の明示に。 トラスコ品番250-1779 材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(mm)(曲げしろ)30 取付穴2ヵ所(3mm) 質量(g)32 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)80 横(mm)240 表示内容火災報知機(蓄光タイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20937335
2023-05-30
用途:
工場内に取り付けた

工場内の表示が古くなったので取り替えた。
最近のはこんな感じで薄いのかな?
取り替える前の物が、かなり古くて分厚いからそう感じたのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする