日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識 ←非常口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937344
品番
068042
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
東京都条例適合品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番
114-0542
材質
基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)
26
取付方式
粘着シール
縦(mm)
120
横(mm)
220
表示内容
←非常口