日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
蓄光ステッカー標識 防火扉この前へ物を置かないでください
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
20937430
品番
069013
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。消灯後も数分間発光します。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
254-0747
材質
基材:軟質塩化ビニール・蓄光材、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
68
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
225
表示内容
防火扉この前へ物を置かないでください。