日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
マグネプレート 運転中/停止中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937484
品番
086201
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両面磁力タイプです。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
操作して欲しく無い場所の注意喚起に。
当該情報の明示に。
トラスコ品番
353-8795
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
1
質量(g)
45
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
180
横(mm)
80
表示内容
青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」