画像準備中

チップ CPMH

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 材質TN620 注文コード20937708 品番CPMH080208HQ TN620
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-8012 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7.95 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする