京セラ
チップ CPMH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
注文コード
20937744
品番
CPMH090304HQ TN620
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
トラスコ品番
771-8021
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面