日本緑十字社
日本緑十字社の 装柱器材 架線・支持パーツ
日本緑十字社の バンド・ベルト
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
20937780
品番
175006
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途
ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番
114-0829
材質
ステンレス
長さ(mm)
1500
幅(mm)
10
質量(g)
116
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。