日本緑十字社
日本緑十字社の 水廻り部材
日本緑十字社の 水栓
日本緑十字社の 水栓部品
U型パッキン パッキン-224
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20937895
品番
246153
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
板素材やエッジの保護時に役立ちます。
自由な長さにカットできます。
用途
ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
トラスコ品番
354-0302
材質
PVC
長さ(mm)
8.4
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
5.7
色
透明
質量(g)
89
長さ(m)
2.4
内幅(mm)
2.8