日本緑十字社
トラ柄クッション 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
100
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20937904
品番
247111
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
危険標示にクッション機能をプラスしました。
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。
用途
工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。
衝突時の衝撃緩和に。
トラスコ品番
353-8741
材質
クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
30
色
黄/黒
質量(g)
172
取付方式
貼付タイプ(はく離紙付)
長さ(m)
1