曜日別特売
247112 トラ柄クッション 黄/黒 日本緑十字社 20937920

トラ柄クッション 黄/黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1枚注文コード20937920品番247112
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

危険標示にクッション機能をプラスしました。
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。

用途
工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。
衝突時の衝撃緩和に。
トラスコ品番354-0339材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)30黄/黒質量(g)345取付方式貼付タイプ(はく離紙付)長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする